曜日別特売

ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ - RS PRO
仕様
厚さ = 0.8mm
材料 = 圧縮ファイバ
シートサイズ = 750 x 500mm
動作温度 Max = 350℃
カラー = 青
最高使用圧力 = 100バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09780560268-6940
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする