曜日別特売

ガスケットシート RS PRO グラファイト

ガスケットシート RS PRO グラファイト - RS PRO
仕様
厚さ = 3mm
材料 = グラファイト
シートサイズ = 500 x 500mm
動作温度 Max = 700℃
カラー = Black
最高使用圧力 = 100バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09780718268-6956
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする