曜日別特売

RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド

RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド - RS PRO

UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。
RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。
これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。
スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。
さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。
そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。
これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。
16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。
特長. <ul> <li>絶縁ダブル圧着ピン端子 </li> <li>コンタクト材質: 銅 </li> <li>コンタクトめっき: スズ </li> <li>絶縁 </li> <li>シールドなし </li> </ul>. カラーコード. <ul> <li>赤 0.5 - 1.5 mm2 </li> <li>青 1 - 2.6 mm2 </li> <li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 </li> </ul>

仕様
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ナイロン
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
ピン径 = 1.9mm
ピン長さ = 12mm
色 = 赤
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785031270-7619
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする