RS PRO ジャックソケット 6.35 mm パネルマウント ジャックソケット

RS PRO ジャックソケット 6.35 mm パネルマウント ジャックソケット RS PRO

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = パネルマウント
タイプ = ジャックソケット
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだタグ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = ナイロン
色 = 黒
コンタクト材質 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09789766 276-1750
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする