RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ, IP65 - RS PRO
仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI3070ig-C-W
ディスプレイ解像度 = 800 x 480pixels
ポート数 = 5
プロセッサのタイプ = Cortex A35
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAM
ディスプレイサイズ = 7 インチ
IP保護等級 = IP65
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09789861276-5901
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする