曜日別特売

RS PRO コンベアターンテーブル

RS PRO コンベアターンテーブル - RS PRO

RS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブル、直径 400 mm 、負荷容量 7.5 kNRS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブルは、精密ボールベアリングを装備し、トレーラーや農業車両に固定できるスイベルアタッチメントです。
これにより、ターンテーブルの回転動作を制御し、異なる可動部品間の摩擦を低減できます。
モジュール式コンポーネントは、 A フレームをトレーラシャーシに接続しているため、簡単に回転させることができ、コーナーやベンドを移動するときに便利です。
ヘビーデューティのスチール構造を採用し、過酷な作業や過酷な作業条件にも十分な強度を備えています。
取り付けは簡単で、ターンテーブルの下部リングを A フレームにボルト止めすることで機能します。
上部リングはシャーシに接続します。
このターンテーブルは最大 7.5 kN 又は 7500 kg の荷重で使用可能で、ドリル加工なしで提供されます。
ターンテーブルには付属していないボルトを忘れないでください。
ボルトは直径サイズが M10 または M12 である必要があります。
特長と利点.ヘビーデューティコンベアターンテーブル .モジュラコンベアシステム . 組み立てが簡単 .精密ボールベアリング付き .未ドリル供給 . 7.5 kN の負荷容量 .直径 400 mm . T U V (技術検査協会)への適合 安全規定及び自動車安全基準( StVZO )が必要です ドイツRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 400mm
許容荷重 = 7.5kN
重量クラス = ヘビーデューティ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792417278-7844
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする