曜日別特売

疲労軽減マット あり RS PRO NR / SBRゴム オープングリッド ドライ, 湿 10mm なし Black 10m x 1.83m ロール

疲労軽減マット あり RS PRO NR / SBRゴム オープングリッド ドライ, 湿 10mm なし Black 10m x 1.83m ロール - RS PRO
仕様
長さ = 10m
厚さ = 10mm
幅 = 1.83m
滑り止め = あり
マット材質 = NR / SBRゴム
表面形 = オープングリッド
製品形式 = ロール
環境タイプ = ドライ, 湿
色 = Black
耐薬品性 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792846280-5456
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする