ゲートバルブ RS PRO
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。
BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。
250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
- 仕様
- 接続 = 1 in BSPT
最大使用圧力 = 20バール
センタからのハンドル高さ = 116mm
ボディ材質 = ブロンズ
ディスク材料 = ブロンズ
接続サイズ = 1インチ
接続ねじの種類 = BSPT メス
- 内容量
- 1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ