曜日別特売

ゲートバルブ RS PRO284-2569

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09796258
品番
284-2569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。
BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。
250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト

仕様
接続 = 1 in BSPT
最大使用圧力 = 20バール
センタからのハンドル高さ = 116mm
ボディ材質 = ブロンズ
ディスク材料 = ブロンズ
接続サイズ = 1インチ
接続ねじの種類 = BSPT メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする