RS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メス

RS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メス - RS PRO
仕様
極数 = 12
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 2mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 1A
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
定格電圧 = 500V AC
コンタクト材質 = 銅
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09798410284-6494
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする