RS PRO IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 メス
仕様
極数 = 8
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 1A
表面処理:コンタクト = 錫
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
定格電圧 = 500V
ハウジング材質 = PBT
内容量1個
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 1A
表面処理:コンタクト = 錫
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
定格電圧 = 500V
ハウジング材質 = PBT
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~