曜日別特売

RS PRO 接続部品 鋳鉄

RS PRO 接続部品 鋳鉄 - RS PRO
仕様
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ
コネクタタイプ = T-コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
材質 = 鋳鉄
製品システム = 101
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09805385286-3308
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする