RS PRO ホールセンサ 3ワイヤ

RS PRO ホールセンサ 3ワイヤ - RS PRO
仕様
出力タイプ = NPN
本体形状 = Rectangular
取付方法 = フランジマウント
電源電圧 = 24V dc
接続方式 = 3ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 23mm
幅 = 13.9mm
奥行き = 5.9mm
動作温度 Max = +85℃
材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819507289-2085
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする