油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ - RS PRO

RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。
液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。
この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。
耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。
このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。
耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。
この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。
このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。
密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。
特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
メーカーシリーズ = BKH
ポート数 = 2極
接続ポートのネジ = G 1/4
ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼
シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)
最高使用圧力 = 500バール
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 1/4インチ
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820241297-5827
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする