ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス

ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス - RS PRO
仕様
接続サイズ = M16x1.5 メス
内径 = 16mm
材料 = スチール
静定格荷重 = 1800N
全体の長さ = 85mm
接続ネジ規格 = Metric
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -30℃
接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820995303-4040
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする