RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm

RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm - RS PRO

RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 50 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この RS Pro 空圧式ラウンドラインシリンダは、軽 . 中重量の物体を簡単に移動することができます。
商用及び産業用途向けに設計されており、非潤滑空気で使用した場合でも高い性能と長寿命を発揮します。
このシリンダは、 AISI304 ステンレススチール製の耐摩耗性を備え、 AISI303 ステンレススチール製のピストンロッドを備えています。
この製品は、高多孔性青銅製の焼結ノーズベアリングを備えています。
NBR シールは潤滑済みで、できるだけ簡単に取り付けられます。
このキットには、ノーズナットとピストンロッドナットも含まれています。
この空圧ラウンドラインシリンダの圧力範囲は、 1 → 10 bar です。
20 → +80 ° C の温度で機能するため、さまざまな環境に適しています。
RS Pro コレクションの一部として、耐久性と信頼性についてエンジニアからストリングテストされています。
生産ラインや包装機器で広く使用されています。
特長と利点.ボアサイズ: 25 mm . -20 ° C ~ +80 ° C で動作 .最大動作圧力は 10 バールです .シングルロッド .バッファクッション .ダブルアクション . G 1/8 のポート接続 . ISO 6432 メーカーシリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ストローク = 50mm
ボア = 25mm
動作 = ダブル
メーカーシリーズ = ISO6432
クッションタイプ = バッファ
最高使用圧力 = 10 bar
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821388304-3870
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする