曜日別特売

RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

RS PRO DINコネクタコンタクト, オス - RS PRO

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)

仕様
シリーズ = DIN 41612
併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ
オス/メス = オス
表面処理:コンタクト = 金
最大接触抵抗 = 1.0mΩ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電流 = 10.0A
実装タイプ = ケーブルマウント
動作温度 Max = 125.0℃
動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821905309-4036
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする