クレビス RS PRO スチール M4 x 0.7, 21mm x 8mm

クレビス RS PRO スチール M4 x 0.7, 21mm x 8mm - RS PRO

RS PRO 8

仕様
ロッド接続ねじ = M4 x 0.7
ボールの直径 = 4mm
全体の長さ = 21mm
全幅 = 8mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822079312-0157
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする