クレビス RS PRO スチール M10 x 1.5, 72mm x 20mm

クレビス RS PRO スチール M10 x 1.5, 72mm x 20mm - RS PRO

RS PRO V9

仕様
ロッド接続ねじ = M10 x 1.5
ボールの直径 = 10mm
全体の長さ = 72mm
全幅 = 20mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822115312-0270
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする