曜日別特売

ブラシストリップ RS PRO

ブラシストリップ RS PRO - RS PRO

RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。
ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。
隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。
また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。
ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。
これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。
アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。
ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。
ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。
長さや直径の異なる毛を使用。
RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。
特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。
柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。
ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。
回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。
ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。
ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。
ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 19mm
幅 = 6.7mm
高さ = 6.7 mm
材質 = アルミニウム、 ナイロン
色 = Black
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822946326-9808
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする