ブラシストリップ RS PRO

ブラシストリップ RS PRO - RS PRO

RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。
すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。
ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。
ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。
用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。
柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。
<I>このブラシストリップの産業用途: </I> . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア <I>このブラシストリップの家庭用途: </I> . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。
ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。
ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります

仕様
長さ = 230mm
幅 = 13.2mm
高さ = 19.1 mm
製品タイプ = ブラシストリップ
色 = Black
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823138327-0016
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする