クレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mm

クレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mm - RS PRO

RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。
U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。
これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。
サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。
M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。
さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。
これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。
この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。
頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。
特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ロッド接続ねじ = M8 x 1.25
全体の長さ = 42mm
全幅 = 16mm
材質 = ステンレススチール
内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823759347-3259
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする