RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール

RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ ステンレススチール - RS PRO

RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。
Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。
このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。
表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。
このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。
取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。
特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ステンレススチール
本体種類 = ストラップヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 184mm
厚さ = 3mm
取付方法 = ネジ
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823777348-7292
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする