RS Pro 200 x 250 mm 6 穴スチールアングル ブラケットこれらの高品質スチール製アングルブラケットは、任意の 2 つの部品を 90 ° の角度で接続できるように設計された L 字型ファスナーです。
このため、一般的に木材のフレームや棚を支持するために使用されます。
このブラケットは「遅延」されているため、特に重い荷重を保持する必要がある状況に適しています。
脚を接続するスチール製の四肢があることを意味します。
ツイストステイを使用しています。
これは、直線型ブラケットよりも安定性が高く、フラット型ブラケットよりも材料が少なく、固定ポイントへのアクセスも容易です。
このアングルブラケットは、屋内外の両方での使用に適しています。
亜鉛めっきにより、耐腐食性に優れています。
また、ブラケットは、国内又は商業用の内装を補完する洗練された外観になっています。
簡単に位置合わせできるように、 6 つの穴あけ済み穴が開いています。
ねじも付属しています。
特長と利点.亜鉛めっきスチール製アングルブラケット .脚の長さは 200 mm です .脚 B の長さは 250 mm です .幅 25 mm .厚さ: 4.5 mm .ネジを含む 6 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。