フレキシブル工具ホルダ RS PRO

フレキシブル工具ホルダ RS PRO - RS PRO

工具は付属していません。
RS Pro Toolflex. RS PRO のこの柔軟な工具ホルダを使用すれば、工具収納ソリューションを簡単にカスタマイズできます。
工具の形状に適合する柔軟な素材により、所定の位置に固定して、工具を簡単に取り出すことができます。
そのため、重要な工具を整理して手元に置くための優れたシステムとなっています。
工具ホルダは表面にねじ止めでき、作業場の設定に最も便利な場所にしっかりと固定できます。
また、レールシステムに取り付けて柔軟性を高めることもできます。
これらのフレキシブル工具ホルダは、作業台や作業エリアの近くに取り付けることで、効率的に生産性を向上できます。
; 405-3632 405-3632 は、 20 → 30 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3648 405-3648 は、 30.40 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3654 405-3654 は 0.5 m の取り付けレールです ; 405-3660 405-3660 は、 1 m の取り付けレールです 特長と利点 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップを備えた、柔軟性の高い工具ホルダー 直径 20 ~ 30 mm と 30 ~ 40 mm の 2 つのサイズを用意 ABS プラスチック及び EPDM ゴム製 壁面に直接固定することも、長さ 0.5 m と 1 m の陽極酸化処理アルミ製レールに取り付けることもできます 用途 この工具ホルダは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択することができます。
そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。
技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

仕様
工具収納の種類 = 工具ホルダー
直径 = 30 → 40mm
材質 = プラスチック
セット内容 = Toolflex フレキシブル工具ホルダ
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826026405-3648
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする