RS PRO ピックアップ工具 磁気式, 伸縮式

RS PRO ピックアップ工具 磁気式, 伸縮式 - RS PRO

RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。
汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。
このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。
このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。
この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。
また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。
特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。
拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。
このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。
完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。
この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。

仕様
タイプ = 磁気式, 伸縮式
拡張可能 = あり
全体長さ = 650 mm
つり上げ能力 = 2.5kg
材質 = クロームバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826410411-3122
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする