RS PRO 接続部品 鋳鉄

RS PRO 接続部品 鋳鉄 - RS PRO

荷重が900 kgを超える場合は、止めねじを検討する必要があります。
4極クロス. 一般に保管構造に使用し、中央のアップライトを4本の水平チューブに接続し、4本をすべてアップライトに対して90 °の角度にします。

仕様
コネクタタイプ = 4極コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 158
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827496424-4636
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする