曜日別特売

減圧弁 RS PRO クロムめっき真鍮

減圧弁 RS PRO クロムめっき真鍮 - RS PRO

メンテナンスを簡単にするため、遮断弁は減圧弁の前と後に取り付けることをお勧めします。
ゲージポートなし. 減圧弁 - BSPメス. 長く伸ばした配管と機器内でのノイズを防ぐため、流量は1秒あたり2リットル未満に保つことが望ましい 水又は圧縮空気での仕様に適合 どの位置にも取り付けられ、その場でサービスが可能 一体型アセタール樹脂カートリッジ 設定済みの圧力 最大動作温度: 40 ℃

仕様
接続 = 22 mm 圧縮
最小吐出し圧力 = 1バール
最大吐出し圧力 = 6バール
ボディ材質 = クロムめっき真鍮
最大流量 = 2L/s
接続サイズ = 22mm
接続ねじの種類 = 圧縮
吐出し口の圧力範囲 = 1 → 6バール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827645431-8894
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする