RS PRO ケース 電子機器用 225 x 81.4 x 40mm Black

RS PRO ケース 電子機器用 225 x 81.4 x 40mm Black - RS PRO

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。
電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。
この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。
これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。
外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。
この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。
特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。
また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。
アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 225 mm
幅 = 81.4 mm
高さ = 40 mm
外形寸法 = 225 x 81.4 x 40mm
色 = Black
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831310468-7162
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする