RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド
RS Pro 非絶縁スペードコネクタ、 6.35 mm x 0.8 mm タブサイズ、 0.5 mm 2 → 1 mm 2このスペードコネクタを使用して、単一のワイヤをリレーやコンポーネントに接続します。
又は、迅速で信頼性の高い接続を確立する必要があるあらゆる状況で使用します。
このスペードコネクタは 6.3 mm レセプタクルに適合するように設計されており、ボルトの一部をねじ止めしたままで端子の接続と取り外しが可能です。
スズめっき黄銅コンタクトは、強度と導電性が高く、腐食、酸化、劣化に対する耐性があります。
このコネクタは圧着終端用に設計されているため、一対のプライヤだけを使用して、機械的に強力なはんだフリージョイントを作成できます。
これは、大型の小径ワイヤに適した方法です。
反対側のワイヤを圧着すると、簡単にコンポーネントにはめ込むことができます このスペードコネクタは、車載電子機器や食器洗浄機などの家電製品で最も一般的に使用されています。
特長と利点.非絶縁スペードコネクタ .ワイヤサイズ範囲は 1 mm 2 ~ 0.5 mm 2 、 16 AWG ~ 14 AWG です .長さ 20 mm .タブの幅は 6.35 mm です .タブの厚さは 0.8 mm .オスコネクタ .シュラウドなし . 圧着終端法 .黄銅コンタクト、スズめっきRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
- 仕様
- U字型端子の種類 = タブ端子
オス/メス = オスmm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
タブ幅 = 6.35mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG
方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ















![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)






