曜日別特売

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド488-1279

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
09834916
品番
488-1279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

RS Pro 非絶縁スペードコネクタ、 6.35 mm x 0.8 mm タブサイズ、 0.5 mm 2 → 1 mm 2このスペードコネクタを使用して、単一のワイヤをリレーやコンポーネントに接続します。
又は、迅速で信頼性の高い接続を確立する必要があるあらゆる状況で使用します。
このスペードコネクタは 6.3 mm レセプタクルに適合するように設計されており、ボルトの一部をねじ止めしたままで端子の接続と取り外しが可能です。
スズめっき黄銅コンタクトは、強度と導電性が高く、腐食、酸化、劣化に対する耐性があります。
このコネクタは圧着終端用に設計されているため、一対のプライヤだけを使用して、機械的に強力なはんだフリージョイントを作成できます。
これは、大型の小径ワイヤに適した方法です。
反対側のワイヤを圧着すると、簡単にコンポーネントにはめ込むことができます このスペードコネクタは、車載電子機器や食器洗浄機などの家電製品で最も一般的に使用されています。
特長と利点.非絶縁スペードコネクタ .ワイヤサイズ範囲は 1 mm 2 ~ 0.5 mm 2 、 16 AWG ~ 14 AWG です .長さ 20 mm .タブの幅は 6.35 mm です .タブの厚さは 0.8 mm .オスコネクタ .シュラウドなし . 圧着終端法 .黄銅コンタクト、スズめっきRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
U字型端子の種類 = タブ端子
オス/メス = オスmm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
タブ幅 = 6.35mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG
方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする