ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi - RS PRO

ステンレススチール1/4回転L及びTポートボール弁. 流量制御に使用するRS Proステンレススチール製L及びTポートボールバルブです。
閉鎖用途に最適です。
これらのボールバルブは、耐久性があり、長期間放置した後でも正常に動作します。
ボール値は、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材で使用され、多くの場合、腐食性の高い環境で使用されます。
RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の 3 ピースステンレススチールボールバルブを幅広く取り揃えています。
3 ピースのバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。
RS Pro ステンレススチール製ねじエンドボールバルブは流量制御に適しており、さまざまなサイズとタイプが用意されています。
; 499-1865 499-1865 -L ポートボールバルブ、 1/4 インチ BSP F ; 499-1871 499-1871 -L ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1887 499-1887 -L ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1893 499-1893 -L ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1938 499-1938 -T ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1944 499-1944 -T ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1950 499-1950 -T ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1966 499-1966 -T ポートボールバルブ、 1 インチ BSP F. 特長と利点:. <ul> <li>ステンレス鋼製 - 耐食性に優れ、高温での厳しい用途に最適 </li> <li>動作温度範囲-15~+232℃ </li> <li>定格圧力 WOG:68bar </li> <li>ボールおよびステム部 - AISI 316ステンレス鋼 </li> <li>グランドナット、ハンドル、ストップボルト、ロックプレート - AISI 304ステンレス鋼 </li> <li>ボディシール、シール、スラストワッシャー、ステムパックの材質 - PTFE </li> <li>ハンドルワッシャー・ボルトの材質 - ASTM A36 </li> <li>「L」ポートバルブについてはRS在庫番号を参照してください: ; 499-1865 499-1865 , ; 499-1871 499-1871 , ; 499-1887 499-1887 および ; 499-1893 499-1893 </li> <li>「T」ポートバルブについては、RS在庫番号を参照してください: ; 499-1938 499-1938 , ; 499-1944 499-1944 , ; 499-1950 499-1950 および ; 499-1966 499-1966 </li> </ul>. 代表的用途. 手動の1/4回転ボールバルブは、さまざまな用途用に各サイズを取り揃えています。
手動式のハンドレバー付きで、真鍮、ステンレス、プラスチック製があります。
ボールの値は、信頼性がありと耐久性に優れるもので、長期間確実に閉じるため、シャットオフや制御用途に適し、多くご愛用いただいています。
アプリケーション: 加熱システム 水処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になりますレデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

仕様
タイプ = Tポート、 三方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
操作圧力 = 68バール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09835695499-1944
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする