マイター歯車 RS PRO スチール

マイター歯車 RS PRO スチール RS PRO

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。
RS PROミッターギア - スチール. RS PROの高品質ミッターギアでパワートランスミッションを動かすことができます。
メーカーの幅広いミッターギア製品は、シャフトの回転に対するスムーズな方向変更を実現し、用途に最適なソリューションを提供します。
最適なギアを見つけるのに役立つ改良されたフィルタを備えたミッターギアにより、システムを簡単にすばやく動作させることができます。
あらゆる電力伝送ニーズに対応するRS PROミッターギアを信頼してください。
特長. RS PROメトリックミッターギア ケミックブラック仕上げの硬化スチール製 内径: 5 → 16 mm ピッチモジュール: 0.8 16 → 30歯 圧力角度: 20 ° ピッチ角: 45 ° 顔角: 48 ° 公称ギア比: 1:1 伸張強度: 569 N/mm2 タイプ - 別売り. 5mm - RS ストック番号: ; 521-5803 521-5803 8mm - RS ストック番号: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 10mm - RS ストック番号: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 12mm - RS ストック番号: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 14mm - RS ストック番号: ; 521-5948 521-5948 16mm - RS ストック番号: ; 521-5954 521-5954 用途. ギアシャフト 伝送 </li> </ul>

仕様
ボア = 8mm
モジュール = 1
歯車タイプ = マイター
材料 = スチール
歯の数 = 30
名目ギア比 = 1:1
ピッチ = 1mm
圧力角度 = 20°
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09839055 521-5825
オープン
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする