曜日別特売

ベベルギア RS PRO スチール

ベベルギア RS PRO スチール - RS PRO

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。
メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。
黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角

仕様
ボア = 8mm
モジュール = 2
歯車タイプ = ベベル
材料 = スチール
歯の数 = 15
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 2mm
圧力角度 = 20°
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839211521-5998
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする