ベベルギア RS PRO スチール

ベベルギア RS PRO スチール RS PRO

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。
メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。
黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角

仕様
ボア = 12mm
モジュール = 2.5
歯車タイプ = ベベル
材料 = スチール
歯の数 = 15
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 2.5mm
圧力角度 = 20°
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09839229 521-6014
オープン
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする