曜日別特売

マイター歯車 RS PRO ポリアセタール

マイター歯車 RS PRO ポリアセタール - RS PRO

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。
伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20

仕様
ボア = 3mm
モジュール = 0.5
歯車タイプ = マイター
材料 = POM樹脂
歯の数 = 20
名目ギア比 = 1:1
ピッチ = 0.5mm
圧力角度 = 20°
硬さ = 110 → 120HRR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839247521-6036
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする