マイタ歯車 RS PRO ポリアセタール

マイタ歯車 RS PRO ポリアセタール - RS PRO
仕様
モジュール = 1.5
材質 = POM樹脂
歯車タイプ = マイター
歯の数 = 20
名目ギア比 = 1:1
ピッチ = 1.5mm
圧力角度 = 20°
ボア = 8mm
硬さ = 110 → 120HRR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839281521-6064
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする