ベベルギア RS PRO ポリアセタール

ベベルギア RS PRO ポリアセタール - RS PRO

ギアは単一ユニットで販売されています。
モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。
デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。
伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)

仕様
ボア = 6mm
モジュール = 1
歯車タイプ = ベベル
材料 = POM樹脂
歯の数 = 40
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 1mm
圧力角度 = 20°
硬さ = 110 → 120HRR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839326521-6121
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする