平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm - RS PRO

RS Pro スチール 12 歯スパーギア、 12 mm ピッチダイ、 14 mm ハブ径、 6 mm ボア径。
RS Pro のこのメートル系スパーギアは、滑りにくい高透過効率を実現するように設計されています。
速度の変動に焦点を当てたギアシステムや、位置システムでトルクをかけて分解能と精度を上げるのに最適です。
黒酸化仕上げの EN8 ステンレススチール製のスパーギアは、頑丈で弾性に優れています。
ストレート歯を備えているので、動作がスムーズです。
これは外径とホブ径がともに 14 mm のホブタイプのピニオンです。
このギアは、表面幅 10 mm のためにホブベッドされ、カッターランアウトがあります。
スパーギアを使用しているときの首振りを減らすことができます。
このギアは、円筒形のギヤ歯の許容差に関して DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization ) 3962 に準拠しています。
ギアモーターやギアポンプに使用されています。
特長と利点. RS Pro メートルスパーギア .高品質スチール製 . 12 歯 . 20 ° の圧力角度 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチの直径は 12 mm です .ハブ径: 14 mm .ボア径: 6 mm .幅 10 mm の面 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
モジュール = 1
歯の数 = 12
材料 = スチール
ボア内径 = 6mm
ピッチ円直径 = 12mm
ハブ径 = 14mm
フェイス幅 = 10mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839351521-6193
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする