平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。
RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。
メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。
最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。
他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。
圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減

仕様
モジュール = 1
歯の数 = 18
材料 = スチール
ボア内径 = 8mm
ピッチ円直径 = 18mm
ハブ径 = 20mm
フェイス幅 = 10mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09839378 521-6238
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする