モジュール = 2
歯の数 = 40
材料 = スチール
ボア内径 = 15mm
ピッチ円直径 = 80mm
ハブ径 = 55mm
フェイス幅 = 20mm
DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。
RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。
メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。
最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。
他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>ギア比の範囲 </li> <li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。
</li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>


