モジュール = 0.8
材料 = 青銅, 鋼
ピッチ円直径 = 14mm
スタートの数 = 2
ギア方向 = RH
全体の長さ = 30mm
全径 = 15.6mm
圧力角度 = 20°
RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。
ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。
ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。
特長と利点:. <ul> <li>メートルワーム </li> <li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 </li> <li><M4> </ul>. 仕様. <ul> <li>タイプD </li> <li>材質: カーボンスチールグレード </li> <li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 </li> <li>20 ° a.a. </li> <li>内径許容差H7 </li> <li>ピッチモジュール: 0.8又は1 </li> </ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. <ul> <li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 </li> <li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 </li> <li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 </li> <li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 </li> </ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。
このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。
ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。


