モジュール = 0.8
材料 = 青銅
ピッチ円直径 = 24.16mm
歯の数 = 30
ハブ径 = 18mm
フェイス幅 = 18mm
RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。
ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。
青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。
青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。
特長と利点:. <ul> <li>青銅ワームホイールギア </li> <li>モジュール: 0.8又は1.0 </li> <li>歯数: 20、30、40、50 </li> </ul>. 必要な場合もあります。
高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。
ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。
ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。
用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。
<ul> <li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
</li> </ul>


