曜日別特売

RS PRO ウォームホイールギア

RS PRO ウォームホイールギア - RS PRO

モジュール = 0.8
材料 = 青銅
ピッチ円直径 = 24.04mm
歯の数 = 30
ハブ径 = 18mm
フェイス幅 = 18mm
RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。
ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。
青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。
青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。
特長と利点:. <ul> <li>青銅ワームホイールギア </li> <li>モジュール: 0.8又は1.0 </li> <li>歯数: 20、30、40、50 </li> </ul>. 必要な場合もあります。
高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。
ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。
ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。
用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。
<ul> <li>自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
</li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839947521-6856
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする