曜日別特売

平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 16, ピッチ円直径 8mm

平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 16, ピッチ円直径 8mm - RS PRO

モジュール = 0.5
歯の数 = 16
材料 = POM樹脂
ボア内径 = 3mm
ピッチ円直径 = 8mm
ハブ径 = 6mm
フェイス幅 = 3mm
RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。
これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。
これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。
RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。
他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li><POM> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>さまざまな歯数を用意 </li> <li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 </li> <li>伸張強度: 94 N/mm 2 </li> <li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。
これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。
このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840078521-7001
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする