曜日別特売

平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 80, ピッチ円直径 80mm

平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 80, ピッチ円直径 80mm - RS PRO

モジュール = 1
歯の数 = 80
材料 = POM樹脂
ボア内径 = 8mm
ピッチ円直径 = 80mm
ハブ径 = 18mm
フェイス幅 = 6mm
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840699521-7691
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする