RS PRO プレーンブッシュ

RS PRO プレーンブッシュ - RS PRO

シャフト径 = 4mm
外径 = 6mm
材料 = 青銅
長さ = 12mm
RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。
平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。
ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。
特長. <ul> <li>溶融青銅ブッシュ </li> <li>オイルフリー </li> <li>Delrinギアとの併用に最適 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>内径許容差: G7 </li> <li>OD許容差: s7 </li> <li>長さ許容差: js13 </li> </ul>. RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. <ul> <li>長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 </li> <li>長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 </li> <li>長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 </li> <li>長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 </li> <li>長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 </li> <li>長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 </li> </ul>. 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840735521-7742
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする