RS PRO
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯
【特長と利点】
・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット
・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供
【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
仕様
●フェイス幅(mm):3.8●ピッチセンター高(mm):0.7
材質
POM樹脂
全長(mm)
2000
モジュール
0.8
動作温度(℃)
100(MAX)
柔軟性
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09840821
521-7821
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください