RS PRO
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯
・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適
・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適
・必要なサイズに簡単にカット可能
仕様
●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9
材質
POM樹脂
全長(mm)
2000
モジュール
1
動作温度(℃)
100(MAX)
柔軟性
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09840830
521-7837
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください