平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 120, ピッチ円直径 120mm

平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 120, ピッチ円直径 120mm - RS PRO

モジュール = 1
歯の数 = 120
材料 = ステンレス鋼
ボア内径 = 12mm
ピッチ円直径 = 120mm
ハブ径 = 60mm
フェイス幅 = 10mm
RS Pro ステンレススチール 120 歯スパーギア、 120 mm ピッチダイ、 60 mm ハブ径、 12 mm ボア径。
強度と効率を兼ね備えたギアシステムを構築する場合は、 RS Pro のこの金属製スパーギアに切り替えます。
高水準の耐摩耗性を実現するように設計されているため、耐用年数が長くなっています。
ラックアンドピニオン機構を使用するあらゆる用途で使用できます。
303 グレードのステンレススチール製で、このスパーギアは優れた耐腐食性を備えています。
プラスチック製の同等品よりも丈夫で、積載荷重と熱弾性に優れています。
ストレート歯を備えているので、ギア間の操作がスムーズになり、取り付け距離が長くなります。
ギヤは、歯の形状に関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) 867 、及び DIN 3962 及び DIN 3963 に適合していて、どちらも円筒形のギヤ歯の許容差に関連しています。
金属切断機、燃料ポンプ、船舶用エンジンなどの用途に適しています。
特長と利点. RS Pro メートルスパーギア . 303 グレードのステンレススチール製 . 120歯 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチ径 120 mm .ハブの直径は 60 mm .ボア径: 12 mm .幅 10 mm の面 .引張強度は 510 N/mm 2RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840875521-8543
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする